Referenzen
Format:23630800, 9123630800
Rubix:1556310
Hersteller:9123630800
EAN:4317784214292

Produktdetails : 9123630800 Schaftfr. D6527K VHM 8,0mm HA Z 4 FORMAT
Schaftfräser kurz DIN6527VHM Z4 Schaft HA 8mm FORMAT
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar.
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 58 mm |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,61 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
