Referenzen
Format:24770300, 9124770300
Rubix:1556558
Hersteller:4317784467612
EAN:4317784467612

Produktdetails : 9124770300 Schaftfr. WN VHM K 3,0mm HB Z 2 W FORMAT
Schaftfräser kurz WN VHM Typ W Schaft HB Z2 25Grad3mm FORMAT
VHM-Schaftfräser, Alu Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Bohrfräsen. Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden.
VHM-Schaftfräser, Alu Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Bohrfräsen. Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 50 mm |
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
