9111830150 VHM Kurzbohrer DIN6539 Typ N blank 1,50mm
Schaftbohrer D6539N VHM bl. 1,50mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:11830150, 9111830150
Rubix:1553417
Hersteller:11830150
EAN:4317784533720


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 1,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 32 mm |
| Schnittlänge | 9 mm |
Produktdetails : 9111830150 VHM Kurzbohrer DIN6539 Typ N blank 1,50mm
Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 1,50mm FORMAT
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 1,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 32 mm |
| Schnittlänge | 9 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Zolltarifcode | 82075050 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std