DIN529 MU CM12X120 ST ZN Steinschraube mit Spaltdolle und Sechskantmutter
Schaft
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TS12X120Z
Rubix:527195
Hersteller:000529.00103.0120.120
EAN:4043952090404


Technische Zusammenfassung
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 3,6 |
Produktdetails : DIN529 MU CM12X120 ST ZN Steinschraube mit Spaltdolle und Sechskantmutter
DIN 529 Mu 3.6 Form C galvanisch verzinkt Steinschrauben C, mit Spaltdolle Mu=mit Sechskantmutter Abmessung: CM 12 x 120
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2825 g |
|---|---|
| Länge | 120 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 3,6 |
| Norm | DIN 529 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,72 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
57,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
120 mm