845692 Saugmatte 40X45 cm Vol85L, 100 Blatt, Pp Mikrofaser
Saugmatte
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:845692
Rubix:3049854
EAN:3660338077005



Dokumente
Produktdetails : 845692 Saugmatte 40X45 cm Vol85L, 100 Blatt, Pp Mikrofaser
• 100 % wasserabweisende Polypropylen-Mikrofaser
• Absorptionsvermögen: 85 l
• Abmessungen: 40x45 cm
• Inhalt: Packung mit 100 Tüchern
• Absorptionsvermögen: 85 l
• Abmessungen: 40x45 cm
• Inhalt: Packung mit 100 Tüchern
Saugmatte, 40x45 cm, 85 l, 100 Blatt
Stärken
• Mit ihrem geringen Gewicht und hohem Absorptionsvermögen sind diese Produkte ideal zur Minimierung von Rückständen und Entsorgungskosten
• Mühelose Anwendung und Entfernung
• Vermeidung von Arbeitsunfällen durch Ausrutschen
• Mühelose Anwendung und Entfernung
• Vermeidung von Arbeitsunfällen durch Ausrutschen
Anwendungen
Absorption auf dem Boden und an der Wasseroberfläche verschütteter Kohlenwasserstoffe.
Technische Informationen
Attribute
| Absorptionsvermögen | 85 l |
|---|---|
| Typ | pfannen |
| Farbe | weiß |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,35 € exkl. MwSt.
/ Packung
87,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
