HP156 Ölbindevlies Tücher 43CM X 48CM Box a 100 Tücher
3M™ Ölbindevlies Tücher
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:HP156
Rubix:1530835
Hersteller:7000001941
EAN:00051138289911

Dokumente
Produktdetails : HP156 Ölbindevlies Tücher 43CM X 48CM Box a 100 Tücher
Dieses Öl- und Kohlenwasserstoff-Absorptionsmittel liegt in Form eines Vlieses aus Polypropylen und Polyester vor, das zur Beherrschung von Unfallverschmutzungen auf Wasser und auf dem Boden bestimmt ist. Seine hydrophobe Struktur ermöglicht es ihm, zu schwimmen und die an der Oberfläche oder in Emulsion im Wasser vorhandenen Kohlenwasserstoffe gezielt zu binden.
Eigenschaften:
Das Absorptionsmittel HP156 besteht aus inerten synthetischen Fasern aus Polypropylen und Polyester, die zu einem weißen Vlies zusammengefügt sind. Diese hydrophobe Zusammensetzung ermöglicht es ihm, zu schwimmen und die Absorption auf die an der Wasseroberfläche vorhandenen oder emulgierten Kohlenwasserstoffe zu konzentrieren, ohne das Wasser selbst aufzunehmen. Leicht und staubfrei, erleichtert das Material die Handhabung bei Einsätzen im Falle von Unfallverschmutzungen durch Öle oder Kohlenwasserstoffe, sowohl auf Wasser als auch auf dem Boden. Das Vlies eignet sich auch zum Abwischen verschmutzter Oberflächen wie Felsen oder Bootsrümpfe. Nach Sättigung kann das Absorptionsmittel mechanisch ausgewrungen und wiederverwendet werden, was den Verbrauch neuer Vliese begrenzt. Die beim Auswringen zurückgewonnene Flüssigkeit kann anschließend je nach Bedarf wiederverwendet oder entsorgt werden.
Spezifikationen:
• Artikelnummer: HP156
• Abmessung des Vlieses: 48 x 43 cm
• Anzahl der Vliese pro Karton: 100
• Absorptionskapazität pro Karton: 142 Liter
• Gewicht des Kartons: 4,5 kg
• Zusammensetzung: Polypropylen und Polyester
• Farbe: weiß
• Absorptionsvermögen: 15 bis 20 (Verhältnis Nassgewicht/Trockengewicht)
• Aschegehalt nach Verbrennung: unter 0,02 %
• Rückgewinnungsrate durch mechanisches Auswringen: 90 %
Normen:
• ASTM F726-81: US-amerikanische Prüfmethode zur Messung der Absorptionskapazität für Kohlenwasserstoffe sowie der Rückgewinnungsrate durch mechanisches Auswringen
• ASTM D-482: US-amerikanische Prüfmethode zur Bestimmung des Aschegehalts nach Verbrennung
Eigenschaften:
Das Absorptionsmittel HP156 besteht aus inerten synthetischen Fasern aus Polypropylen und Polyester, die zu einem weißen Vlies zusammengefügt sind. Diese hydrophobe Zusammensetzung ermöglicht es ihm, zu schwimmen und die Absorption auf die an der Wasseroberfläche vorhandenen oder emulgierten Kohlenwasserstoffe zu konzentrieren, ohne das Wasser selbst aufzunehmen. Leicht und staubfrei, erleichtert das Material die Handhabung bei Einsätzen im Falle von Unfallverschmutzungen durch Öle oder Kohlenwasserstoffe, sowohl auf Wasser als auch auf dem Boden. Das Vlies eignet sich auch zum Abwischen verschmutzter Oberflächen wie Felsen oder Bootsrümpfe. Nach Sättigung kann das Absorptionsmittel mechanisch ausgewrungen und wiederverwendet werden, was den Verbrauch neuer Vliese begrenzt. Die beim Auswringen zurückgewonnene Flüssigkeit kann anschließend je nach Bedarf wiederverwendet oder entsorgt werden.
Spezifikationen:
• Artikelnummer: HP156
• Abmessung des Vlieses: 48 x 43 cm
• Anzahl der Vliese pro Karton: 100
• Absorptionskapazität pro Karton: 142 Liter
• Gewicht des Kartons: 4,5 kg
• Zusammensetzung: Polypropylen und Polyester
• Farbe: weiß
• Absorptionsvermögen: 15 bis 20 (Verhältnis Nassgewicht/Trockengewicht)
• Aschegehalt nach Verbrennung: unter 0,02 %
• Rückgewinnungsrate durch mechanisches Auswringen: 90 %
Normen:
• ASTM F726-81: US-amerikanische Prüfmethode zur Messung der Absorptionskapazität für Kohlenwasserstoffe sowie der Rückgewinnungsrate durch mechanisches Auswringen
• ASTM D-482: US-amerikanische Prüfmethode zur Bestimmung des Aschegehalts nach Verbrennung
Stärken
• Hydrophobie: Der Auftrieb bindet gezielt Kohlenwasserstoffe, ohne das umgebende Wasser aufzunehmen
• Leichtigkeit und Staubfreiheit: Die Handhabung bleibt bei Einsätzen sauber
• Hohe Absorptionskapazität: Das zu entsorgende Abfallvolumen sinkt
• Wiederverwendung durch Auswringen: Eine Rückgewinnung von 90 % reduziert den Verbrauch an neuem Material
• Niedriger Aschegehalt bei Verbrennung: Die Entsorgung erfolgt unter guten Umweltbedingungen
• Hoher Energiewert: Eine energetische Verwertung bleibt nach Gebrauch möglich
• Breites Absorptionsspektrum: Kohlenwasserstoffe und verschiedene unpolare Lösungsmittel werden durch ein und dasselbe Material gebunden
• Leichtigkeit und Staubfreiheit: Die Handhabung bleibt bei Einsätzen sauber
• Hohe Absorptionskapazität: Das zu entsorgende Abfallvolumen sinkt
• Wiederverwendung durch Auswringen: Eine Rückgewinnung von 90 % reduziert den Verbrauch an neuem Material
• Niedriger Aschegehalt bei Verbrennung: Die Entsorgung erfolgt unter guten Umweltbedingungen
• Hoher Energiewert: Eine energetische Verwertung bleibt nach Gebrauch möglich
• Breites Absorptionsspektrum: Kohlenwasserstoffe und verschiedene unpolare Lösungsmittel werden durch ein und dasselbe Material gebunden
Anwendungen
Der Einsatz bei Unfallverschmutzungen durch Kohlenwasserstoffe stellt den hauptsächlichen Anwendungskontext dar, sei es auf einer Wasserfläche, in einem Hafenbereich oder auf industriellem Boden. Kraftstofflagerstätten, Wasseraufbereitungsanlagen und die Fischerei zählen zu den von dieser Art von Absorptionsmittel betroffenen Umgebungen.
Das Abwischen verschmutzter Oberflächen, wie Felsen oder Bootsrümpfe, die von einer Kohlenwasserstoffverschmutzung betroffen sind, gehört ebenfalls zu einer gängigen Anwendung. Diese Einsätze betreffen mehrere Branchen:
• Industriewartung und Verwaltung von Kraftstofflagerstätten
• Hafen- und Schifffahrtstätigkeiten
• Wasseraufbereitung und Umweltmanagement verschmutzter Standorte
Die hydrophobe Beschaffenheit des Materials ermöglicht eine direkte Anwendung auf Wasser, ohne zusätzlichen Schritt zur Trennung der Kohlenwasserstoffe vom aquatischen Milieu.
Das Abwischen verschmutzter Oberflächen, wie Felsen oder Bootsrümpfe, die von einer Kohlenwasserstoffverschmutzung betroffen sind, gehört ebenfalls zu einer gängigen Anwendung. Diese Einsätze betreffen mehrere Branchen:
• Industriewartung und Verwaltung von Kraftstofflagerstätten
• Hafen- und Schifffahrtstätigkeiten
• Wasseraufbereitung und Umweltmanagement verschmutzter Standorte
Die hydrophobe Beschaffenheit des Materials ermöglicht eine direkte Anwendung auf Wasser, ohne zusätzlichen Schritt zur Trennung der Kohlenwasserstoffe vom aquatischen Milieu.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 304x431x508 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 4684 g |
| Absorptionsvermögen | 142 l |
| Typ | pfannen |
| Farbe | weiß |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
177,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
211,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage