Referenzen
3M:HP100
Rubix:1530541
Hersteller:7000001940
EAN:0051138289904
Produktdetails : HP100 Ölbindevlies 96 CM X 44 M
Die 3M™ Oil Sorbent Roll ist dafür ausgelegt, große Flächen abzudecken, und kann leicht zugeschnitten werden, um enge Ecken anzupassen. Sie kann auch zum Abdecken größerer Verschüttungen oder vorsorglich in Bereichen verwendet werden, in denen große Verschüttungen auftreten können. Da sie wasserabweisend und hydrophob ist, eignet sie sich ideal zum Aufnehmen von Öl in Bereichen, in denen auch Wasser vorhanden sein kann.
Stärken
•Bindemittelrolle zum Abdecken größerer Verschüttungen oder vorsorglich in Bereichen, in denen größere Verschüttungen auftreten können
Ideal zum Aufnehmen von Öl in Bereichen, in denen auch Wasser vorhanden sein kann
Kann ausgewrungen und viele Male wiederverwendet werden
Kann in Erwartung einer Verschüttung auf einer Arbeitsfläche verwendet werden
Ideal zum Aufnehmen von Öl in Bereichen, in denen auch Wasser vorhanden sein kann
Kann ausgewrungen und viele Male wiederverwendet werden
Kann in Erwartung einer Verschüttung auf einer Arbeitsfläche verwendet werden
Anwendungen
Landwirtschaft;Automobil;Chemikalien;Bau;Allgemeine Fertigung;Gesundheitswesen;Militär;Bergbau;Öl & Gas;Pharmazeutika;Primärmetall;Transport
Technische Informationen
Attribute
| Absorptionsvermögen | 297,5 l |
|---|---|
| Typ | rollen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
388,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
462,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort