855103 Univ.Saugschlauch Pp Zellst. 8St 120x8Cm Vol.3,6L/Schlauch
ABSORBIERENDE SCHLANGE FÜR ALLE FLÜSSIGKEITEN
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:855103
Rubix:3049718
EAN:3660338105883

Dokumente
Produktdetails : 855103 Univ.Saugschlauch Pp Zellst. 8St 120x8Cm Vol.3,6L/Schlauch
Die absorbierenden Schlangen für alle Flüssigkeiten bestehen aus einem hoch-absorbierenden Polypropylen-Füllstoff mit einer Aufnahmefähigkeit bis zum 12-fachen seines Eigengewichts.EINSATZBEREICHEZur wirksamen Absorption und Eindämmung aller Arten kontaminierender Flüssigkeiten auf Basis von Öl, Kohlenwasserstoffen, Lösemitteln, Alkohol, jedoch auch saure oder basische Chemikalien in geringer Konzentration. Sie saugen Wasser auf und halten es zurück. Sie eignen sich perfekt als Ersatz von Granulat in der Umgebung von Maschinen, um versehentliches Verschütten zu vermeiden. VORTEILEMit ihrem geringen Gewicht und hohem Absorptionsvermögen sind diese Produkte ideal zur Minimierung von Rückständen und Entsorgungskosten.Abmessungen: 120 x 8 cmAbsorptionsvermögen: 3,6 Liter pro SchlangeVerkaufseinheit: Karton mit 20 Schlangen.
Technische Informationen
Attribute
| Absorptionsvermögen | 3,6 l |
|---|---|
| Typ | polster |
| Farbe | weiß |
| Höhe | 8 cm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,49 € exkl. MwSt.
/ Packung
133,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort