T151 T151 Ölbindevlies Tücher Abmessung 53x39 cm. Aufnahmevolumen
3M™ Ölbindevlies Tücher
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:T151
Rubix:1531273
Hersteller:7000088324

Dokumente
Produktdetails : T151 T151 Ölbindevlies Tücher Abmessung 53x39 cm. Aufnahmevolumen
Bindevliestücher haben eine praktische Größe und können schnell auf kleinen Verschüttungen ausgebreitet werden. Oder auch zur Vorsorge auf kleineren Flächen, wo Leckagen auftreten können.
T151 Ölbindevlies Tücher Abmessung 53x39 cm. Aufnahmevolumen
Stärken
• Ideal, um Öl in Bereichen zu absorbieren, wo auch Wasser auftritt
• Jede Box enthält 100 Tücher (430 mm x 480 mm) und absorbiert insgesamt 140 Liter.
• Kann auf einer Arbeitsfläche verwendet werden, um Verschüttung vorzubeugen.
• Ein äußerst anpassungsfähiges Format
Anwendungen
Arbeitsplatzsicherheit
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 405x395x530 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 8210 g |
| Absorptionsvermögen | 150 l |
| Typ | pfannen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std