SF L 41 A4 Sattelflansch

Sattelflansch SF

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:504522
Rubix:3833566
Hersteller:SF L 41 A4
EAN:4048962063318
brand logo

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : SF L 41 A4 Sattelflansch


Konstruktionselement - Sattelflansch SF
• Zur rationellen Montage von Traversen • Aus Edelstahl A4 • Stabile Grundplatte zur sicheren Befestigung am Baukörper • Langloch erleichtert Montage am Baukörper Der fischer Sattelflansch SF L schafft eine sichere Verbindung zwischen Montageschienen FUS und Bauwerk. Der Sattelflansch verbindet die Schienen mithilfe von Schrauben und dem FCN Clix P in einem Winkel von 90° zum Untergrund. Der passgenaue Sattel des Sattelflansches lässt die einfache Montage durch das Einlegen der Montageschiene FUS zu. Die stabile Grundplatte mit um 90° gedrehten Langlöchern erleichtert das Befestigen. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Versionen aus feuerverzinktem und nicht rostendem Stahl für die Installation im Freien und in hochkorrosiver Umgebung.

Stärken

• Der passgenaue Sattel des SF lässt eine einfache Montage durch Einlegen der Montageschiene zu • Die stabile Ausführung des Sattelflansches bietet einer belastbaren Konstruktion sicheren Halt • Brandschutzprüfung R120 & Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie Prüfung MLAR R30

Anwendungen

• Verbindungselement zwischen Montageschiene und Bauwerk • Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich

Technische Informationen


Attribute
Typsf
Werkstoffedelstahl
1.662,20 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
1.978,02 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage