Referenzen
Fischer:538124
Rubix:3833955
Hersteller:TKR 124 fvz
EAN:4048962261257



Produktdetails : TKR 124 FVZ Trägerkralle
Spannbügel zur Befestigung von Profilen an Stahlträgern.
• Spannbügel zur direkten Verbindung von FUS-Schienen mit Stahlträgern
• Kein Bohren, kein Schweißen erforderlich
• Anwendungsgerechter Korrosionsschutz durch Feuerverzinkte Oberfläche
• Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich
Die fischer Trägerkralle TKR ist ein Spannbügel zur Befestigung von Montageschienen an Stahlträgern. Die TKR wird auf beiden Seiten an Trägern unterschiedlicher Breite angebracht. Bohren oder Schweißen ist nicht notwendig, dies spart Zeit. fischer bietet die TKR in 3 Größen von 21 -124 mm Höhe. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Versionen aus feuerverzinktem und nicht rostendem Stahl für die Installation im Freien und in hochkorrosiver Umgebung.
Stärken
• Die Konstruktion der Trägerkralle macht das Befestigen ohne Bohren oder Schweißen möglich
• Die Bauform der Trägerkralle gewährt das einfache Verschieben der Schienenanbindung
Anwendungen
• Befestigung am Stahlträger mit jeweils zwei Trägerkrallen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | tkr |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
295,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
352,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage