Referenzen
Fischer:020949
Rubix:1714947
Hersteller:TKL M12
EAN:4006209209493




Dokumente
Produktdetails : TKL M12 Trägerklammer
Trägerklammer zum einfachen Befestigen an Stahlträgern.
• TKL M8 VdS zertifiziert
• TKL M10 VdS, FM und UL zertifiziert
• TKL M12 VdS, FM und UL zertifiziert
Die fischer Trägerklammer TKL mit metrischem Gewinde ermöglicht ein einfaches Befestigen durch Klemmen an Stahlträgern ohne schweißen oder bohren. Zertifiziert gemäß VdS, FM bzw. UL. Für VdS-Anlagen sind ab Rohrleitung DN 65 Sicherungslaschen erforderlich. Der Hohlschliff der Befestigungsschraube verhindert wirksam das Abrutschen vom Stahlträger.
Stärken
• Die Bauform der TKL mit Befestigungsschraube erlaubt das Befestigen am Stahlträger ohne Schweißen und Bohren
• Der Hohlschliff der Befestigungsschraube verhindert wirksam das Abrutschen vom Stahlträger
• Die massive Ausführung der TKL gewährleistet die hohe Tragkraft
• Die TKL mit Durchgangsbohrung ermöglicht jederzeit eine nachträgliche Höhenregulierung
Anwendungen
• Trägerklammern ermöglichen ein einfaches Befestigen durch Klemmen an Stahlträgern
• Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich und in Umgebungen mit hoher Materialbeanspruchung durch Korrosion
Technische Informationen
Attribute
| Typ | tkl |
|---|---|
| Werkstoff | gusseisen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std