GPS M10 Grundplatte

Grundplatte GP

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:079671
Rubix:3831581
Hersteller:GPS M10
EAN:4006209796719
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typgrundplatte gp
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GPS M10 Grundplatte


Grundplatte GPSR für eine formstabile Verbindungen zwischen Untergrund und Rohrleitung.
• Einfache Ausrichtung der Konsole durch Langlöcher • Galvanisch verzinkt • Ideal für fischer Installationssysteme Die fischer Grundplatten GPS / GPSR ermöglichen eine formstabile Verbindung zwischen Untergrund und Rohrleitung mithilfe der entsprechenden Rohrschellen. Die GPS für schwere Lasten. Die Grundplatten können direkt an den Untergrund oder indirekt auf die Schienensysteme FUS montiert werden. Die aufgeschweißten Gewindemuffen in verschiedenen Größen bieten für verschiedene Lasten die passende Anschlussnennweite. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Versionen aus feuerverzinktem und nicht rostendem Stahl für die Installation im Freien und in hochkorrosiver Umgebung.

Stärken

• Die Langlöcher der Grundplatte erlauben eine einfache Ausrichtung auf dem Untergrund

Anwendungen

• Herstellung formstabiler Verbindungen zwischen Untergrund und Rohrleitung

Technische Informationen


Attribute
Typgrundplatte gp
Werkstoffstahl
111,22 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
132,35 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage