PUWS 2X2/135 ZL Universalwinkel

Universalwinkel PUWS

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:542708
Rubix:3834009
Hersteller:PUWS 2 x 2/135° zl
EAN:4048962299175
brand logo

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : PUWS 2X2/135 ZL Universalwinkel


Konstruktionselement - Universalwinkel PUWS
• Einfache Erstellung von Schienenkonstruktionen in Verbindung mit FUS-Schienen und PFCN 41 • Schnelle Montage durch 90° Drehung des Durchsteckverbinders PFCN 41 in der Schiene Der fischer Universalwinkel PUWS ist ideal zur universellen Winkelverbindung von fischer Montageschienen FUS mit dem fischer Durchsteckverbinder PFCN. Die Formlöcher in den Universalwinkeln ermöglichen die einfache Verbindung mit dem Durchsteckverbinder. Der Universalwinkel ist ein zweiseitiges Konstruktionselement, das sich an die Profile anlegt und somit sehr hohe Stabilität und Sicherheit bietet. fischer bietet die Universalwinkel als 4- und 8-Loch-Varianten mit 90° sowie als 4-Loch-Variante mit 45° an.

Stärken

• Die Universalwinkel zur Verbindung der FUS-Montageschienen geben einer Tragekonstruktion sehr hohe Stabilität und Sicherheit (paarweise Verwendung wird empfohlen) • Einfache Erstellung von Schienenkonstruktionen in Verbindung mit FUS-Schienen und PFCN 41 • Schnelle Montage durch 90° Drehung des Durchsteckverbinders PFCN 41 in der Schiene

Anwendungen

• Universalwinkel zur Aussteifung von Tragekonstruktionen für das Durchstecksystem • Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich

Technische Informationen


Attribute
Typpuws
Werkstoffstahl
309,90 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
368,78 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage