EAV2000-F02-5YOB-Q Softstartventil

Sanftanlaufventil Serie AV5000

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:EAV2000-F02-5YOB-Q
Rubix:2201705
Hersteller:EAV2000-F02-5YOB-Q
EAN:3618036125108
EAV2000-F02-5YOB-Q Softstartventil
Technische Zusammenfassung
Anschluss 11/4
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : EAV2000-F02-5YOB-Q Softstartventil


Die Serie AV ist ein Sanftanlaufventil für die Luftzufuhr mit niedriger Geschwindigkeit, um den Anfangsdruck in einem Luftsystem allmählich zu erhöhen und durch Abstellen der Luftzufuhr für einen schnellen Auslass.
EAV2000/3000/4000/5000, Softstartventil, Europa

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht270 g
Anschluss 11/4
Größe Körper20 mm
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
147,62 exkl. MwSt.
/ Stück
175,67 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage