Referenzen
SMC:AV2000-02-5DZB-A
Rubix:3076373
Hersteller:01562646
EAN:3618035525947

Produktdetails : AV2000-02-5DZB-A Softstartventil
Pilotgesteuertes Sanftanlaufventil
Niedriger Stromverbrauch: 0,35 W (DC-Typ)
Verbesserte Durchflussmenge um das bis zu 2,2-fache
Bessere Einstellbarkeit bei niedriger Geschwindigkeit der Luftzufuhr
Modularer Anschluss für den Anschluss an F.R.L.-Geräte
Optionaler eingebauter Schalldämpfer
IP65-Gehäuse.
Niedriger Stromverbrauch: 0,35 W (DC-Typ)
Verbesserte Durchflussmenge um das bis zu 2,2-fache
Bessere Einstellbarkeit bei niedriger Geschwindigkeit der Luftzufuhr
Modularer Anschluss für den Anschluss an F.R.L.-Geräte
Optionaler eingebauter Schalldämpfer
IP65-Gehäuse.
Stärken
Elektrischer Anschluss: Tülle, DIN-Stecker Typ D, DIN-Stecker Typ Y
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 1/4 |
|---|---|
| Größe Körper | 20 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
151,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
180,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen