Referenzen
Fischer:064037
Rubix:3832495
Hersteller:PDH M12
EAN:4006209640371
Produktdetails : PDH M12 Pendelhänger
Einzelbefestigung mit flexibler Pendelwirkung.
• Maximaler Pendelwinkel 12°
• PDH / PDH K M 10 und M 12 mit Brandschutzprüfung F120
• PDH / PDH K M 10 und M 12 mit Muster-Leitungsanlagen-Richtlinien Prüfung MLAR F30
Der fischer Pendelhänger PDH ist eine Einzelbefestigung mit flexibler Pendelwirkung zur Aufnahme von Längenänderungen von Rohrleitungen. Paarweiser Einsatz erforderlich bei beweglichen Rohren. Die Bauform des Pendelhängers ermöglicht einen Freiheitsgrad von 360°. Gute Höhenjustierung durch die Einschraubhülse.
Stärken
• Die Bauform des Pendelaufhängers ermöglicht einen Freiheitsgrad von 360°
• Die Einschraubhülse des Pendelhängers ermöglicht eine gute Höhenjustierung
• Der max. Pendelwinkel von 12° erlaubt die Aufnahme großer Ausdehnungen
• Die Einschraubtiefe der Gewindebolzen gewährleistet eine hohe Zugbelastung
Anwendungen
• Einzelbefestigung mit flexibler Pendelwirkung zur Aufnahme von Längenänderungen von Rohrleitungen
• Paarweises Einsetzen der Pendelhänger bei beweglichen Rohren zur sicheren und verkantungsfreien Führung
• Sicherung der Gewindestange mit Kontermutter
Technische Informationen
Attribute
| Typ | pdh |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
248,75 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
296,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


