K1044.08 Befestigungssatz, Typ I, Nutenstein mit Steg, Stahl ZN
Befestigungssatz für Laschen und Winkel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1044.08
Rubix:1432055
EAN:4059245218431



Dokumente
Produktdetails : K1044.08 Befestigungssatz, Typ I, Nutenstein mit Steg, Stahl ZN
Werkstoff: Stahl.Ausführung: verzinkt.Bestellbeispiel: 10244-06Hinweis: Der Lieferumfang besteht aus zwei Senkschrauben DIN 7991 und zwei Nutensteine.
Befestigungssatz
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 31 g |
|---|---|
| Typ | befestigungssatz |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen