K1633.1 Türanschlag mit Magnetverschluss, Form:B
TÜRANSCHLAG, MIT MAGNETVERSCHLUSS, FORM:B, POLYAMID, KOMP:STAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1633.1
Rubix:3757006
Hersteller:K1633.1
EAN:4059245507498
Dokumente
Produktdetails : K1633.1 Türanschlag mit Magnetverschluss, Form:B
Werkstoff: Türanschlag PA, glasfaserverstärkt. Dämpfer EPDM. Halteplatte Stahl. Nutfixierung Zinkdruckguss. Schraube Stahl. Fixierungsstück PA, glasfaserverstärkt. Ausführung: Stahl verzinkt. Bestellbeispiel: K1633.0 Lieferumfang: Türanschlag mit Dämpfung: 1x Türanschlag, 1x Nutfixierung, 1x Schraube ISO 7991 - M5x14, 1x Fixierungsstück. Türanschlag mit Magnetverschluss: 1x Türanschlag, 1x Halteplatte, 1x Nutfixierung, 2x Schraube ISO 7991 - M5x14, 1x Fixierungsstück. Zubehör: Die Türanschläge können genutzt werden, um Türen oder Klappen aus einem Aluminium Profil dämpfend oder magnetisch zu schließen.
Werkstoff: Türanschlag PA, glasfaserverstärkt. Dämpfer EPDM. Halteplatte Stahl. Nutfixierung Zinkdruckguss. Schraube Stahl. Fixierungsstück PA, glasfaserverstärkt. Ausführung: Stahl verzinkt. Bestellbeispiel: K1633.0 Lieferumfang: Türanschlag mit Dämpfung: 1x Türanschlag, 1x Nutfixierung, 1x Schraube ISO 7991 - M5x14, 1x Fixierungsstück. Türanschlag mit Magnetverschluss: 1x Türanschlag, 1x Halteplatte, 1x Nutfixierung, 2x Schraube ISO 7991 - M5x14, 1x Fixierungsstück. Zubehör: Die Türanschläge können genutzt werden, um Türen oder Klappen aus einem Aluminium Profil dämpfend oder magnetisch zu schließen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | türanschlag |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

