FCN M6 Schiebemutter

Schiebemutter FCN

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:077405
Rubix:3100735
Hersteller:FCN 6
EAN:4006209774052
brand logo

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : FCN M6 Schiebemutter


Schiebemutter für die schnelle und einfache Befestigung.
• Zur einfachen Anbindung von Anbauteilen und Rohrschellen mittels Gewindestiften und Halteklauen an FUS-Schienen • Anwendungsgerechter Korrosionsschutz durch galvanische Verzinkung • Zur Anwendung im trockenen Innenbereich fischer Schiebemutter FCN ist eine einfache Hammerkopfmutter für die Montage in FUS-Schienen, geeignet um verschiedene Anbauteile und Rohrschellen mit der Montageschiene zu verbinden.

Stärken

• Die Bauform der Schiebemutter lässt ein einfaches und schnelles Setzen in der Schiene zu • Die Federwirkung der Kunststoffbügel gewährleistet eine einfache und präzise Positionierung in der Schiene • Die flache Kunststoffhalterung mit Flügeln des FCN Clix P bietet guten Halt und ermöglicht daher eine komfortable Montage der Anbauteile • Die Verzahnung der Schiebemutter gibt sicheren Halt in der FUS-Schiene • Schnelle Montage durch 90° Drehung der Schiebemutter in der Schiene

Anwendungen

• Schiebemutter zur Anbindung von Verbindungs- und Konstruktionselementen an das FUS-Schienensystem

Technische Informationen


Attribute
Typfcn
Werkstoffstahl
86,53 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
102,97 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage