K1054.08120601 Abdeck- und Einfassprofil, Typ I, Kunststoff
Abdeck- und Einfassprofile Typ B und Typ I
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1054.08120601
Rubix:1432014
EAN:4059245218851



Dokumente
Produktdetails : K1054.08120601 Abdeck- und Einfassprofil, Typ I, Kunststoff
Werkstoff: Typ I Polypropylen. Typ B Polypropylen + TPE.Ausführung: schwarz oder natur.Bestellbeispiel: 10315-06120351Hinweis: Das Abdeck- und Einfassprofil aus flexiblem Kunststoff dient für zwei unterschiedliche Anwendungen. Als Abdeckprofil verschließt es die Profilnuten gegen Staub und Schmutz. Als Einfassprofil mit der offenen Seite nach außen dient es zum Einfassen von Flächenelementen.
Abdeck- U. Einfassprofil schwarz
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 40 g |
|---|---|
| Typ | i |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen