32PH-FLH SAE Flanschhälften-Kit 6000Psi

SAE PH-FLH Flanschbausatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:32PH-FLH
Rubix:81873
Hersteller:737512544
EAN:5412571621853
32PH-FLH GS Armatur GATES, B-Maß 22,3 mm

Technische Zusammenfassung

Typsae
Modellph-flh
Max. Betriebsdruck420 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32PH-FLH SAE Flanschhälften-Kit 6000Psi


Flanschbausatz SAE PH-FLH Schwere Ausführung. Code 62. Bestehend aus 2 Flanschhälften, 4 Schrauben, 4 Unterlegscheiben und einem O-ring

Anwendungen

Anwendungen im Hochdruckbereich

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht640 g
Typsae
Modellph-flh
Max. Betriebsdruck420 bar
Nenndurchmesser (metrisch)50 mm
HerkunftslandCZ
Zolltarifcode73071990
195,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
232,49 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std