0127 10 75 Verstärkungshülse für Rohr, 10x7.5mm, MS
Legris Verstärkungshülse für Rohr, 10x7.5mm, MS
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0127 10 75
Rubix:473899
Hersteller:0127 10 75
EAN:0820099115252

Produktdetails : 0127 10 75 Verstärkungshülse für Rohr, 10x7.5mm, MS
Gehäuse Material: BRASS
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Industrie Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Medien: Kühlmittel, Druckluft
Produkttyp: Schlauchhalterung / Hülse für Polymerschläuche
Menge pro Karton: 100
Form: Rohrhalterung / Hülse für Polymerrohre
Spezifikationen Met: RoHS, PED, REACH, CNOMO für Roboter in der Automobilindustrie
Rohr-Innendurchmesser: 7,5
Rohr-Außendurchmesser: 10 mm
Gewicht: 0.001
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Industrie Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Medien: Kühlmittel, Druckluft
Produkttyp: Schlauchhalterung / Hülse für Polymerschläuche
Menge pro Karton: 100
Form: Rohrhalterung / Hülse für Polymerrohre
Spezifikationen Met: RoHS, PED, REACH, CNOMO für Roboter in der Automobilindustrie
Rohr-Innendurchmesser: 7,5
Rohr-Außendurchmesser: 10 mm
Gewicht: 0.001
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 123 g |
| Typ | 127 |
| Modell | 127 |
| Max. Betriebsdruck | 20 bar |
| Nenndurchmesser (metrisch) | 10 mm |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
116,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
138,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
