20GS20FL67M GS Armatur GATES, B-Maß 107,7 mm

GlobalSpiral-Kupplungen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:20GS20FL67M
Rubix:349295
Hersteller:7347-04664-5
EAN:5412571956801
20GS20FL67M GS Armatur GATES, B-Maß 107,7 mm

Technische Zusammenfassung

Typglobalspiral
Modellfl67
Max. Betriebsdruck280 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 20GS20FL67M GS Armatur GATES, B-Maß 107,7 mm


Gates® GlobalSpiral™ mit nicht schälender Kupplung bietet überragende Leistung bei Hydraulikanwendungen mit Stahldrahtspirale bei extrem hohem Druck und hohen Impulszyklen. Die innovative, zweiteilige, Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem. Maximaler Abdeckungsbereich. GlobalSpiral Kupplungen sind in über 80 Gewindekonfigurationen erhältlich. Die richtige Passform für Ihren Aufbau zu finden ist so leicht wie nie zuvor. GlobalSpiral Gewindeanschlüsse sind für einen Betriebsdruck bis zu 6.000 psi geeignet. Beschichtet mit TuffCoat, mehr als fünfmal bessere Korrosionsbeständigkeit als die SAE ASTMB117 Spezifikation.
SAE-Flansch. Code 61. 67 Grad Bogen.

Stärken

GLOBALSPIRAL-Armatur. SAE-Flansch. Code 61. 67° Bogen.

Anwendungen

Armatur für Hydraulikschläuche mit Spiraldrahteinlage

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1890 g
Typglobalspiral
Modellfl67
Max. Betriebsdruck280 bar
Nenndurchmesser (metrisch)32 mm
Anschluss1 1/4 in
HerkunftslandUS
Zolltarifcode73079980
218,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
260,21 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen