32GSM32FL90-130 GSM Armatur GATES, B-Maß 150,5 mm
GlobalSpiral MAX Druck-Kupplungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:32GSM32FL90-130
Rubix:868695
Hersteller:7341-2027-5
EAN:5414465155086


Technische Zusammenfassung
| Typ | globalspiral maximum |
|---|---|
| Modell | fl90 |
| Max. Betriebsdruck | 210 bar |
Produktdetails : 32GSM32FL90-130 GSM Armatur GATES, B-Maß 150,5 mm
1 1/2" und 2" nicht schälendes Kupplungsdesign für Hochdruck-Spiral-Drahtschläuche für einen Nenndruck von 5000 und 6000 psi. Die Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem.
GSM Armatur GATES, B-Maß 150,5 mm
Stärken
GLOBALSPIRAL MAXIMUM-Armatur. SAE-Flansch. Code 61. 45° Bogen.
Anwendungen
Armatur für Hydraulikschläuche mit Spiraldrahteinlage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4577 g |
|---|---|
| Typ | globalspiral maximum |
| Modell | fl90 |
| Max. Betriebsdruck | 210 bar |
| Nenndurchmesser (metrisch) | 50 mm |
| Anschluss | 2 in |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73071990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
524,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
623,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort