S001AA00 15 L GELB Standfester Seilsack für bis zu 45 Meter Seil BUCKET
S001AA00 PETZL Standfester Seilsack BUCKET 15
Siehe technische InformationenReferenzen
Petzl:S001AA00
Rubix:3455984
EAN:3342540837935

Produktdetails : S001AA00 15 L GELB Standfester Seilsack für bis zu 45 Meter Seil BUCKET
Der Petzl Seilsack ist ein selbststehender Transportsack zur sicheren Aufbewahrung und zum Transport von Seilen. Mit einem Volumen von 15 Litern bietet er Platz für bis zu 45 m Seil mit einem Durchmesser von 11 mm.
Eigenschaften:
Der Seilsack BUCKET 15 verfügt über eine selbststehende Konstruktion, die auch im leeren Zustand formstabil bleibt. Dies ermöglicht einen schnellen und komfortablen Zugriff auf den Inhalt bei Lagerung, Transport und Handhabung des Seils. Das Fassungsvermögen von 15 Litern erlaubt die Aufnahme von bis zu 45 m Seil (Ø 11 mm). Zwei integrierte Befestigungsschlaufen dienen zur Fixierung der Seilenden, erleichtern die Identifikation der Laufrichtung und verhindern ein Verheddern. Vier zusätzliche Innenösen ermöglichen eine strukturierte Organisation der Ausrüstung oder die Befestigung einer TOOLBAG-Werkzeugtasche.
Der Rollverschluss reduziert das Eindringen von Feuchtigkeit und schützt den Inhalt zuverlässig. Zwei robuste Tragegriffe erleichtern den Transport sowie das Hochziehen des Sacks. Ein zusätzlicher Griff ermöglicht die optimale Positionierung am Arbeitsplatz. Eine außenliegende Reißverschlusstasche bietet Platz für persönliche Gegenstände. Ein beschriftbares Sichtfeld sorgt für eine schnelle Identifikation des Inhalts.
Die Konstruktion basiert auf einer PVC-freien TPU-Plane in Kombination mit technischen Textilien. Das Material ist beständig gegen UV-Strahlung, Öle, Fette sowie hohe und niedrige Temperaturen und eignet sich ideal für den Einsatz unter anspruchsvollen Industriebedingungen.
Spezifikationen:
• Volumen: 15 Liter
• Seilkapazität: bis zu 45 m Seil (Ø 11 mm)
• Abmessungen: 30 cm (Höhe) x 25 cm (Innendurchmesser)
• Gewicht: 465 g
• Materialien: TPU, Polyamid, Polyester, Polypropylen
• Maximale Traglast: 50 kg
• Farbe: Gelb
• Garantie: 3 Jahre
Normen:
Dieser Seilsack wurde gemäß EN ISO 21898:2006 geprüft. Die Norm definiert Prüfverfahren zur Bestimmung einer maximalen Belastbarkeit von 50 kg.
Eigenschaften:
Der Seilsack BUCKET 15 verfügt über eine selbststehende Konstruktion, die auch im leeren Zustand formstabil bleibt. Dies ermöglicht einen schnellen und komfortablen Zugriff auf den Inhalt bei Lagerung, Transport und Handhabung des Seils. Das Fassungsvermögen von 15 Litern erlaubt die Aufnahme von bis zu 45 m Seil (Ø 11 mm). Zwei integrierte Befestigungsschlaufen dienen zur Fixierung der Seilenden, erleichtern die Identifikation der Laufrichtung und verhindern ein Verheddern. Vier zusätzliche Innenösen ermöglichen eine strukturierte Organisation der Ausrüstung oder die Befestigung einer TOOLBAG-Werkzeugtasche.
Der Rollverschluss reduziert das Eindringen von Feuchtigkeit und schützt den Inhalt zuverlässig. Zwei robuste Tragegriffe erleichtern den Transport sowie das Hochziehen des Sacks. Ein zusätzlicher Griff ermöglicht die optimale Positionierung am Arbeitsplatz. Eine außenliegende Reißverschlusstasche bietet Platz für persönliche Gegenstände. Ein beschriftbares Sichtfeld sorgt für eine schnelle Identifikation des Inhalts.
Die Konstruktion basiert auf einer PVC-freien TPU-Plane in Kombination mit technischen Textilien. Das Material ist beständig gegen UV-Strahlung, Öle, Fette sowie hohe und niedrige Temperaturen und eignet sich ideal für den Einsatz unter anspruchsvollen Industriebedingungen.
Spezifikationen:
• Volumen: 15 Liter
• Seilkapazität: bis zu 45 m Seil (Ø 11 mm)
• Abmessungen: 30 cm (Höhe) x 25 cm (Innendurchmesser)
• Gewicht: 465 g
• Materialien: TPU, Polyamid, Polyester, Polypropylen
• Maximale Traglast: 50 kg
• Farbe: Gelb
• Garantie: 3 Jahre
Normen:
Dieser Seilsack wurde gemäß EN ISO 21898:2006 geprüft. Die Norm definiert Prüfverfahren zur Bestimmung einer maximalen Belastbarkeit von 50 kg.
Stärken
• Selbststehende Bauweise für schnellen Zugriff und einfache Handhabung
• Effiziente Innenorganisation durch Befestigungsschlaufen und Ausrüstungsösen
• Feuchtigkeitsschutz durch Rollverschluss und wasserabweisendes Material
• Hohe Beständigkeit gegen Öle, Fette und Temperaturschwankungen dank TPU-Plane
• Ergonomischer Transport und einfaches Heben durch robuste Tragegriffe
• Effiziente Innenorganisation durch Befestigungsschlaufen und Ausrüstungsösen
• Feuchtigkeitsschutz durch Rollverschluss und wasserabweisendes Material
• Hohe Beständigkeit gegen Öle, Fette und Temperaturschwankungen dank TPU-Plane
• Ergonomischer Transport und einfaches Heben durch robuste Tragegriffe
Anwendungen
Der BUCKET 15 Seilsack ist ideal für Transport und Lagerung von Seilen in professionellen Höhenarbeiten sowie technischen Anwendungen mit Seilzugangstechnik.
In Branchen wie industrielle Instandhaltung, Bauwesen, Bauwerksinspektion oder Seilzugangstechnik ermöglicht er die kompakte und sichere Aufbewahrung von Seilen und Zubehör. Dank widerstandsfähiger TPU-Beschichtung und wasserabweisendem Gewebe ist der Einsatz auch in anspruchsvollen Außenbereichen mit Kontakt zu Öl, Fett oder starken Temperaturschwankungen problemlos möglich (z. B. Baustellen, Infrastrukturprojekte, industrielle Einsatzorte).
In Branchen wie industrielle Instandhaltung, Bauwesen, Bauwerksinspektion oder Seilzugangstechnik ermöglicht er die kompakte und sichere Aufbewahrung von Seilen und Zubehör. Dank widerstandsfähiger TPU-Beschichtung und wasserabweisendem Gewebe ist der Einsatz auch in anspruchsvollen Außenbereichen mit Kontakt zu Öl, Fett oder starken Temperaturschwankungen problemlos möglich (z. B. Baustellen, Infrastrukturprojekte, industrielle Einsatzorte).
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Hauptmaterial | polyurethan |
| Kapazität | 15 l |
| Werkstoff | tpu, polyamid, polyester, polypropylen |
| Höhe | 30 cm |
| Länge | 25 cm |
| Breite | 25 cm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen