04863-00002-03 Tesaband - 100mm x 25m - grau

Rutschfestes Band 4863

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tesa:04863 25M 100MM GREY
Rubix:638811
Hersteller:04863-00002-03
EAN:4042448266101
04863-00002-03 Tesaband - 100mm x 25m - grau

Technische Zusammenfassung

Breite100 mm
Länge25 m
Farbegrau
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 04863-00002-03 Tesaband - 100mm x 25m - grau


Das rutschhemmende Klebeband tesa® 4863 verfügt über eine geprägte Silikon-Kautschuk-Oberfläche, die auf unterschiedlichsten glatten Materialien eine langanhaltende Anti-Rutsch-Wirkung gewährleistet. Es erfüllt damit höchste Anforderungen in den Bereichen Druckindustrie, Textilherstellung und Weiterverarbeitung.

Eigenschaften:
Das Spezialband zeichnet sich durch ein mit Silikon beschichtetes Gewebe aus, das eine exzellente Widerstandsfähigkeit gegenüber klebrigen Substanzen bietet und zugleich eine zuverlässige Haftung auf glatten Oberflächen sicherstellt. Die geprägte Struktur verstärkt die rutschhemmenden Eigenschaften erheblich. Dank der einfachen Handhabung lässt sich das Band direkt auf Walzen applizieren, ohne diese demontieren zu müssen.

Spezifikationen:
Trägermaterial: Silikonbeschichtetes Gewebe
Klebstofftyp: Naturkautschuk
Gesamtdicke: 620 µm
Farbe: Grau
Beständigkeit gegenüber klebrigen Substanzen: Sehr hoch
Antirutsch-Eigenschaften: Durch geprägte Oberfläche optimiert
Lagerfähigkeit: 12 Monate
Klebkraft auf Stahl: 3,5 N/cm

Markeninformationen:
tesa® zählt weltweit zu den führenden Anbietern von Klebelösungen und bietet über 7.000 Produkte für Industrie und Endverbraucher an. Mit mehr als 125 Jahren Erfahrung setzt tesa® kontinuierlich Maßstäbe in Innovation und Produktqualität. Die Expertise des Unternehmens umfasst Schlüsselindustrien wie Automobilbau, Elektronik, Bauwesen und Drucktechnik.

Stärken

• Optimale Haftung: Maximiert die Anti-Rutsch-Wirkung auf Walzen und glatten Flächen.
• Hervorragende Beständigkeit: Hält selbst anspruchsvollen Industriebedingungen und klebrigen Materialien stand.
• Einfache Applikation: Aufbringung auf Walzen ohne Demontage möglich – spart Zeit und reduziert Stillstandzeiten.
• Langlebigkeit: Silikonbeschichtung sorgt für eine verlängerte Nutzungsdauer.

Anwendungen

Das tesa® 4863 wurde speziell für die Walzenbeschichtung entwickelt und ist die ideale Lösung für:
• Druckindustrie: Minimiert das Verrutschen von Substraten im Druckprozess.
• Textilindustrie: Optimiert den Transport von Geweben auf Walzen.
• Klebebandindustrie: Erleichtert die Handhabung und Verarbeitung von Klebebändern.
• Verarbeitende Industrien: Steigert die Effizienz von Anlagen bei der Verarbeitung bahnförmiger Materialien.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4443,69 g
Breite100 mm
Länge25 m
Farbegrau
Zolltarifcode59061000
939,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.117,53 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen

Breite