9995541550 tesa Anti-Rutsch 15m x 50mm, schwarz

tesa® Anti-Rutsch 60950 DIN 51130 - Für einen sicheren Tritt in riskanten Arbeitsbereichen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tesa:60950 15M 50MM BLACK
Rubix:1175819
Hersteller:60950-00001-00
EAN:4042448841933
9995541550 Tesa Anti-Rutschband - 50mm x 15m - schw

Technische Zusammenfassung

Breite50 mm
Länge15 m
Farbeschwarz

Produktdetails : 9995541550 tesa Anti-Rutsch 15m x 50mm, schwarz


Dank seiner leistungsstarken, abrasiven Beschichtung verbessert dieses Antirutsch-Klebeband die Trittsicherheit auf glatten Oberflächen erheblich und minimiert dadurch effektiv das Unfallrisiko. Es lässt sich einfach anbringen, ist äußerst widerstandsfähig gegenüber extremen Bedingungen und überzeugt durch hohe Langlebigkeit und Effizienz.

Eigenschaften:
Das Antirutschband tesa® 60950 zeichnet sich durch seine unkomplizierte Anwendung auf verschiedensten Untergründen aus – darunter Holz, Metall, Beton und Kunststoffbeschichtungen. Die starke Anfangshaftung sorgt für sofortigen und sicheren Halt, während die grobe Oberfläche auch bei Feuchtigkeit oder Ölresten maximale Rutschhemmung gewährleistet. Das Band ist wasser-, witterungs- und abriebfest und behält seine Antirutschwirkung über lange Zeiträume hinweg – ideal zur Erhöhung der Arbeitssicherheit in professionellen Industrieumgebungen.

Spezifikationen:
• Trägermaterial: PVC mit mineralischer Beschichtung (Aluminiumoxid)
• Klebstofftyp: modifiziertes Acrylat
• Reißdehnung: 25 %
• Reißfestigkeit: 30 N/cm
• Gesamtdicke: 900 µm (inkl. 180 µm Abziehfolie)
• Per Hand abreißbar: ja
• Fluoreszierend: nein
• Klebkraft auf Stahl: 5,8 N/cm
• Lebensdauer: bis zu 2 Jahre bei mittlerer Beanspruchung

Normen:
Das Tesa Antirutsch-Klebeband 60950 entspricht der Rutschhemmungsklasse gemäß DIN 51130.

Markeninformationen:
tesa® ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen Klebelösungen für Industrie und Gewerbe. Seit der Gründung im Jahr 1890 steht die Marke für Qualität und technologische Exzellenz. Mit über 7.000 Produkten ist tesa® in mehr als 100 Ländern aktiv – unter anderem in den Bereichen Automobil, Maschinenbau, Elektronik und Bauwesen.

Stärken

• Effektive Reduktion von Rutsch- und Sturzunfällen
• Schnelle und einfache Montage dank starkem Klebstoff
• Hohe Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Öl und Temperaturschwankungen
• Langlebige Nutzung bei konstantem Schutz
• Wirtschaftliche Lösung durch Minimierung von Ausfallzeiten und Unfallkosten

Anwendungen

Dieses Antirutschband eignet sich optimal für industrielle Werkstätten, Lagerbereiche, Produktionszonen sowie für den Einsatz im Außenbereich mit erhöhten Sicherheitsanforderungen. Es ist besonders geeignet zur Absicherung von Treppen, Rampen, Hebebühnen, Flurförderzeugen und anderen stark beanspruchten oder rutschgefährdeten Bereichen.

Technische Informationen


Attribute
Breite50 mm
Länge15 m
Farbeschwarz
57,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,73 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Breite