9995581550 tesa Anti-Rutsch 15m x 50mm, schwarz/gelb

tesa® Anti-Rutsch 60951 DIN 51130 - Für die auffällige Kennzeichnung von Gefahrenbereichen

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tesa:60951 15M 50MM YELLOW-BLACK
Rubix:1171407
Hersteller:60951-00000-00
9995581550 Tesa Anti-Rutschband - 50mm x 15m - gelb

Technische Zusammenfassung

Breite50 mm
Länge15 m
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 9995581550 tesa Anti-Rutsch 15m x 50mm, schwarz/gelb


Mit dem Antirutsch-Klebeband tesa® 60951 sorgen Sie in Arbeitsbereichen mit erhöhtem Unfallrisiko für einen sicheren Tritt! Durch seine Farbgebung (gelb-schwarz) ist es besonders auffällig und warnt so zuverlässig vor möglichen Gefahrenquellen in Ihrer Werkstatt. Die Kombination aus einem mit Aluminiumoxid beschichteten PVC-Träger und einer Acrylat-Klebmasse sorgt für einen Antirutsch-Effekt. Das widerstandsfähige Antirutsch-Klebeband lässt sich von Hand einreißen und problemlos wieder entfernen.
Möchten Sie Gefahrenbereiche in Ihrer Werkstatt kennzeichnen? Dann entscheiden Sie sich für das gelb-schwarze Antirutsch-Klebeband tesa® 60951.

Stärken

* Aluminiumoxid beschichteter PVC-Träger* Sehr starke Klebkraft auf vielen Untergründen* Geeignet für Innen- und Außenanwendungen* Salzwasserbeständig* Dauerhafter Anti-Rutsch-Effekt bis zu 2 Jahre bei normaler Beanspruchung* Farbe: gelb/schwarz

Anwendungen

Arbeits- und Verkehrsbereiche müssen so beschaffen sein, dass sie ein sicheres Arbeiten ermöglichen. tesa® Anti-Rutsch-Klebebänder garantieren Trittsicherheit, wo Rutschgefahr besteht und Treppen oder Stufen kenntlich gemacht werden müssen. Einsatz z.B. auf Fabrikböden, in Fahrzeuge oder auf öffentlichen und privaten Baustellen. (DIN 51130)

Technische Informationen


Attribute
Breite50 mm
Länge15 m
Farbeschwarz
Zolltarifcode39191080
69,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,42 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std