GISS RUTSCHHEMMENDE TREPPENKANTE 880522 Gelbe rutschhemmende Treppenkante Abm. 1 m x 55 x 55 mm
Gelber Kantenschutz mit Anti-Rutscheigenschaften
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS:880522
Rubix:2398995
EAN:3660338339097
Produktdetails : GISS RUTSCHHEMMENDE TREPPENKANTE 880522 Gelbe rutschhemmende Treppenkante Abm. 1 m x 55 x 55 mm
Rutschsicherer, gelber Kantenschutz aus Siliziumkarbid zur Senkung der Ausrutschgefahr auf Stufen oder Treppen, mit Treppenmarkierung. Abgeschrägte hintere Kante für mehr Sicherheit. Rutschgeprüft R13 gemäß der Norm BS7976-2:2002. PTV 79 unter trockenen Bedingungen. PTV 73 unter feuchten Bedingungen. Brandgeprüft nach EN9239-1:2010. Zur Verwendung in Innen- oder Außenbereichen. Mit geeignetem Kleber (nicht im Lieferumfang enthalten - dieses Produkt ist nicht selbstklebend, damit es an alle Umgebungen und Treppen angepasst werden kann) an die Vorderkante der Stufe zu kleben. Länge 1 m, Höhe 55 mm, Breite 55 mm. Gewicht: 600 g.
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 55 mm |
|---|---|
| Länge | 1 m |
| Farbe | gelb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std