SW1SC50 SW1SC50 Safety Walk Extra Stark schwarz T1 50mm
Antirutschbelag 3M Safety Walk 50mm breit
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7000146181
Rubix:917247

Produktdetails : SW1SC50 SW1SC50 Safety Walk Extra Stark schwarz T1 50mm
Antirutschbelag 3M Safety Walk 50mm breit
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 50 mm |
|---|---|
| Länge | 18,3 m |
| Farbe | schwarz |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen