Elektrode- Zusatzmetalle Spartex 856141, Durchmesser: 4 mm | Länge: 350 mm
RUTILELEKTRODE BEL ASPECT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:856141
Rubix:3527499
EAN:3660338114380


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Packung | 3 kg |
| Norm | ISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10 |
Dokumente
Produktdetails : 856141 Rutilstahl-Elektrode Rutil 4,0 X 350, Fall 64
ISO-Norme 2560-A: E 42 0 RR 12
Elektrode mit dicker Umhüllung für alle gängigen Schweißarbeiten. Besonders empfehlenswert für das Schweißen von Stumpf-, Kehl- und Steignähten. Sehr sanfte Schmelze, hohe Auftraggeschwindigkeit, keine Spritzer, automatisch entfernbare Schlacke und saubere Schweißnahtausbildung.
Zündspannung: =- ~45 V.
Einsatzbereiche: Gängige Schweißarbeiten in mechanisch-verschweißten Baugruppen, Kesselbau, Schiffbau, Schlosserarbeiten usw.
Elektrode mit dicker Umhüllung für alle gängigen Schweißarbeiten. Besonders empfehlenswert für das Schweißen von Stumpf-, Kehl- und Steignähten. Sehr sanfte Schmelze, hohe Auftraggeschwindigkeit, keine Spritzer, automatisch entfernbare Schlacke und saubere Schweißnahtausbildung.
Zündspannung: =- ~45 V.
Einsatzbereiche: Gängige Schweißarbeiten in mechanisch-verschweißten Baugruppen, Kesselbau, Schiffbau, Schlosserarbeiten usw.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Packung | 3 kg |
| Norm | ISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10 |
| Länge | 350 mm |
| Elektrodenanzahl | 64 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
208,50 € exkl. MwSt.
/ 6 Packungen
248,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen