Elektrode- Zusatzmetalle Spartex 853719, Durchmesser: 3.2 mm | Länge: 350 mm

BASISCHE DOPPELMANTEL-ELEKTRODE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:853719
Rubix:3275842
EAN:3660338097447
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser3,2 mm
NormISO 2560-A-NORM: E 42 0 RC 11
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 853719 Doppelmantel Elektrode Stahl 3.2x350 mm Pack á 3 kg


ISO-Norme 2560-A: E 38 ZB 12 H10

Basische Doppelmantel-Elektrode für hohen Komfort beim Schweißen. Hervorragende mechanische Eigenschaften. Leichte Schlackenentfernung. Sehr leichte Handhabung.
Zündspannung: =+ ~70 V.
Einsatzbereiche: Öffentliche Arbeiten, Metallbau, Reparaturarbeiten aller Arten usw.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser3,2 mm
NormISO 2560-A-NORM: E 42 0 RC 11
Länge350 mm
Elektrodenanzahl91
310,02 € exkl. MwSt.
/ 6 Packungen
368,92 € inkl. MwSt.

Durchmesser