Elektrode- Zusatzmetalle Spartex 853736, Durchmesser: 2.5 mm | Länge: 350 mm

HARTAUFTRAGS-ELEKTRODE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:853736
Rubix:3527492
EAN:3660338097577
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser2,5 mm
Packung1 kg
NormDIN 8555 : E10-UM-60-GRPZ
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 853736 Hartauftragelektrode Dim 2.5 X 350 Verpackung 32


Hartauftrags-Elektrode mit hoher Leistung (160 %). Auftrag auf Karbidbasis mit hoher mineralischer Abriebfestigkeit in Kombination mit Stößen. Hoher Härtegrad
(63 HRC ohne Verdünnung). Auftrag nur durch Schleifen bearbeitbar. Auftragsschweißung in 1-2 oder 3 Durchgängen möglich. Sehr gute Schweißnahtausbildung.
Zündspannung: =- ~50 V.
Einsatzbereiche: Pressen, Streichbleche, Baggerzähne, Brecher, Extruderschnecken, Zahnkränze, Schneidwerkzeuge usw.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser2,5 mm
Packung1 kg
NormDIN 8555 : E10-UM-60-GRPZ
Länge350 mm
Elektrodenanzahl32
449,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Packungen
534,67 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Durchmesser