Referenzen
IMI Norgren:RT/57208/MF/10
Rubix:273435

Produktdetails : RT/57208/MF/10 Rundzylinder
Rundzylinder
Rundzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 10 mm |
| Typ | rt/57208/mf/10 rundzylinder |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Verbindung | m3 (m3) |
| Werkstoff | edelstahl rostfrei (kolbenstange, zylinderrohr); enddeckel: aluminium; abstreifer: pur; dichtungen & o-ringe: nbr |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
