DSNU-20-25-P-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU

DSNU Rundzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DSNU-20-25-P-A
Rubix:423411
Hersteller:19208
EAN:4052568003173
DSNU-20-25-P-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSNU-20-25-P-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU


Schwerer Zylinder nach ISO 6432 mit selbsteinstellender Endlagendämpfung und zahlreichem Zubehör.
Normzylinder DSNU-20-25-P-A nach DIN ISO 6432 für Positionserkennung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=20 mm, Kolbenstangengewinde=M8, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig

Stärken

- Ausgezeichnete Leistung und lange Lebensdauer
- Selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsschwankungen an
- Spindel mit Innen- oder Außengewinde

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)160x36x32 mm
Bruttogewicht196,2 g
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub25 mm
Typdsnu rundzylinder
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
54,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,30 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std