DSBC-32-400-PPVA-N3 Normzylinder

DSBC Normzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DSBC-32-400-PPVA-N3
Rubix:1810818
Hersteller:1376432
EAN:4052568016647
DSBC-32-400-PPVA-N3 Normzylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub400 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSBC-32-400-PPVA-N3 Normzylinder


Standard-Profilzylinder nach ISO 15552 mit einer breiten Palette von Befestigungsmöglichkeiten.
Normzylinder

Stärken

- Die selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsänderungen an
- In Übereinstimmung mit ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Nachhaltig durch eine längere Lebensdauer, die wiederum auf eine vereinfachte Reparatur zurückzuführen ist
- Standardprofil mit zwei Nuten für Endlagensensoren

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)550x45x45 mm
Bruttogewicht1439 g
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub400 mm
Typdsbc-normzylinder
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
145,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
173,35 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen