Referenzen
IMI Norgren:RM/8020/MF/50
Rubix:120445


Technische Zusammenfassung
| Typ | rm/8020/mf/50 rundzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
Produktdetails : RM/8020/MF/50 Rundzylinder
Rundzylinder
Rundzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rm/8020/mf/50 rundzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Länge | 142 mm |
| Verbindung | g1/8 |
| Werkstoff | edelstahl (austenitisch); aluminium eloxiert; pur (puffer/abstreifer); nbr (dichtungen) |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort