9109021 Balgzylinder 10x2
Hannifin Flexible Pneumatikzylinder der Serie 9109
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:9109021
Rubix:2149058
Hersteller:9109021

Produktdetails : 9109021 Balgzylinder 10x2
Die aus verstärktem synthetischem Kautschuk je nach Hub und Modell in 1-, 2- oder 3-flügeliger Ausführung hergestellten flexiblen Zylinder haben keine sich hin- und herbewegenden Metallteile wie herkömmliche Pneumatikzylinder, wodurch jegliche Reibungsbelastung entfällt. Alle Modelle sind in zehn verschiedenen Durchmessern erhältlich und werden komplett montiert geliefert. Die Zylinder mit Durchmessern von 70 bis 660 mm sind mit Aluminiumplatten und -buchsen ausgestattet. Optional ist auch eine Ausführung in Edelstahl erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 250 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 200 mm |
| Typ | 10 x 2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
423,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
504,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort