DNC-32-125-PPV-A Normzylinder, ISO 6431, DNC

DNC Normzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DNC-32-125-PPV-A
Rubix:423915
Hersteller:163310
EAN:4052568133603
DNC-32-125-PPV-A Normzylinder, ISO 6431, DNC

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DNC-32-125-PPV-A Normzylinder, ISO 6431, DNC


Normzylinder DNC-100-100-PPV nach ISO 15552, mit Profilzylinderrohr, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Hub=100 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Kolbenstangengewinde=M20x1,5, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Normzylinder DNC-32-125-PPV-A nach ISO 15552, mit Profilzylinderrohr, für Positionserkennung, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Hub=125 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Kolbenstangengewinde=M10x1,25, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)275x45x45 mm
Bruttogewicht879,15 g
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub125 mm
Typdnc normzylinder
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
198,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
236,13 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen