Referenzen
IMI Norgren:RT/57212/M/100
Rubix:73701

Produktdetails : RT/57212/M/100 Rundzylinder
Rundzylinder
Rundzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 100 mm |
| Typ | rt/57212/m/100 rundzylinder |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Verbindung | m5 |
| Werkstoff | kolbenstange: edelstahl rostfrei; enddeckel: aluminium; zylinderrohr: edelstahl rostfrei; abstreifer: pur |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
