DSBC-32-160-PPVA-N3 Normzylinder, ISO 15552, Bauform DSBC
DSBC Normzylinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:DSBC-32-160-PPVA-N3
Rubix:951168
Hersteller:1376428
EAN:4052568016609



Produktdetails : DSBC-32-160-PPVA-N3 Normzylinder, ISO 15552, Bauform DSBC
Standard-Profilzylinder nach ISO 15552 mit einer breiten Palette von Befestigungsmöglichkeiten.
Normzylinder, ISO 15552, Bauform DSBC
Stärken
- Die selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsänderungen an
- In Übereinstimmung mit ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Nachhaltig durch eine längere Lebensdauer, die wiederum auf eine vereinfachte Reparatur zurückzuführen ist
- Standardprofil mit zwei Nuten für Endlagensensoren
- In Übereinstimmung mit ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Nachhaltig durch eine längere Lebensdauer, die wiederum auf eine vereinfachte Reparatur zurückzuführen ist
- Standardprofil mit zwei Nuten für Endlagensensoren
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 310x45x45 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 855 g |
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 160 mm |
| Typ | dsbc-normzylinder |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
131,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
155,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen