DSBC-32-100-PPSA-N3 Normzylinder, ISO 15552, Bauform DSBC
DSBC Normzylinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:DSBC-32-100-PPSA-N3
Rubix:1521874
Hersteller:1376471
EAN:4052568231729



Produktdetails : DSBC-32-100-PPSA-N3 Normzylinder, ISO 15552, Bauform DSBC
Standard-Profilzylinder nach ISO 15552 mit einer breiten Palette von Befestigungsmöglichkeiten.
Normzylinder, ISO 15552, Bauform DSBC
Stärken
- Die selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsänderungen an
- In Übereinstimmung mit ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Nachhaltig durch eine längere Lebensdauer, die wiederum auf eine vereinfachte Reparatur zurückzuführen ist
- Standardprofil mit zwei Nuten für Endlagensensoren
- In Übereinstimmung mit ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Nachhaltig durch eine längere Lebensdauer, die wiederum auf eine vereinfachte Reparatur zurückzuführen ist
- Standardprofil mit zwei Nuten für Endlagensensoren
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 250x45x45 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 703,6 g |
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 100 mm |
| Typ | dsbc-normzylinder |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
124,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
147,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen