Referenzen
Festo:DNC-40-200-PPV-A
Rubix:423937
Hersteller:163344
EAN:4052568133832

Produktdetails : DNC-40-200-PPV-A Normzylinder, ISO 6431, DNC
Normzylinder DNC-100-100-PPV nach ISO 15552, mit Profilzylinderrohr, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Hub=100 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Kolbenstangengewinde=M20x1,5, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Normzylinder DNC-40-200-PPV-A nach ISO 15552, mit Profilzylinderrohr, für Positionserkennung, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Hub=200 mm, Kolben-Durchmesser=40 mm, Kolbenstangengewinde=M12x1,25, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 365x55x55 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1715,2 g |
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 200 mm |
| Typ | dnc normzylinder |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
235,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
280,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen