Referenzen
IMI Norgren:RT/57210/M/100
Rubix:73698

Produktdetails : RT/57210/M/100 Rundzylinder
Rundzylinder
Rundzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 100 mm |
| Typ | rt/57210/m/100 |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Länge | 144 mm |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Verbindung | m5 |
| Werkstoff | edelstahl rostfrei (kolbenstange/zylinderrohr, ø 8–16 ferritisch; ø 20–63 austenitisch); aluminium (enddeckel); abstreifer: pur; dichtungen/o-ringe: nbr |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
