Referenzen
SMC:CP96SDB32-180C
Rubix:2183239
Hersteller:CP96SDB32-180C
EAN:3618035726276

Produktdetails : CP96SDB32-180C ISO-Zylinder
Verbesserte Version der Baureihe 96: Die CP96-Baureihe von SMC vereint pneumatische Zylinder nach ISO 15552 und ist in sechs Bohrungen von 32 mm bis 100 mm erhältlich. Ein kombiniertes Dämpfungssystem, pneumatisch und elastisch, reduziert das Aufschlaggeräusch am Hubende und verkürzt gleichzeitig die Zykluszeit.
Merkmale :
Der Betrieb basiert auf einem doppeltwirkenden Zylinder, erhältlich in einer Ausführung mit einseitiger Kolbenstange oder mit durchgehender Kolbenstange. An die Kolbenstange kann eine Gewindemutter bis zu einem definierten Anschlag angezogen werden (PRT), und es werden mehrere Befestigungsarten angeboten: Standardbefestigung, Halterung, vorderer Flansch, hinterer Flansch, hintere Lasche und hinteres Gabelauge. Die Form der vorderen Deckkappe und die Kolbenstruktur wurden geändert, um das Gesamtgewicht gegenüber der vorherigen C96-Generation zu reduzieren. Eine Sensornut befindet sich auf allen vier Seiten des Zylinders und ermöglicht das Verschieben und Neupositionieren des Sensors ohne Demontage, sowohl an der Vorder- als auch an der Rückseite des Zylinders.
Die Referenzbezeichnung folgt einer codierten Struktur: Auf das Präfix CP96S (oder CP96SD für eine Ausführung mit integriertem Magneten) folgt ein Montagebuchstabe (B, L, F, G, C oder D), die Bohrung in Millimetern, der Hub in Millimetern, dann ein Code für den Kolbenstangenschutz, ein Kolbenstangen-Code (einseitig oder durchgehend W) und, falls zutreffend, das Sensormodell sowie die Anzahl der Einheiten. Diese Codierung macht es möglich, die genaue Konfiguration des bestellten Zylinders direkt anhand der Referenz zu identifizieren.
Zusätzliche Varianten sind ebenfalls erhältlich, mit doppelter Kolbenstange, Drehsicherung oder durchgehender Kolbenstange sowie mehrere Sonderausführungen hinsichtlich Betriebstemperatur, Abstreiferbeständigkeit oder Materialbeschaffenheit.
Spezifikationen :
- Baureihe: CP96.
- Verfügbare Bohrungen: 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm.
- Kolbenstangendurchmesser: 12 mm (Ø 32), 16 mm (Ø 40), 20 mm (Ø 50 und Ø 63), 25 mm (Ø 80 und Ø 100).
- Betriebsart: doppeltwirkend.
- Betriebsmedium: Luft.
- Prüfdruck: 1,5 MPa.
- Maximaler Betriebsdruck: 1,0 MPa.
- Minimaler Betriebsdruck: 0,05 MPa.
- Umgebungstemperaturbereich, Version ohne Sensor: -20 °C bis 70 °C (kein Gefrieren).
- Umgebungstemperaturbereich, Version mit Sensor: -10 °C bis 60 °C (kein Gefrieren).
- Schmierung: nicht erforderlich.
- Kolbengeschwindigkeit: 50 mm/s bis 1 000 mm/s.
- Hublängentoleranz: +2/0 mm bis 500 mm, +2,4/0 mm von 501 mm bis 1 000 mm, +2,8/0 mm von 1 001 mm bis 1 500 mm, +3,2/0 mm von 1 501 mm bis 2 000 mm.
- Standardmaximalhub: 2 000 mm; längere Hübe sind auf Anfrage beim Hersteller weiterhin möglich.
- Anschlussgröße: G 1/8 (Ø 32), G 1/4 (Ø 40 und Ø 50), G 3/8 (Ø 63 und Ø 80), G 1/2 (Ø 100).
- Standardmasse, Grundbefestigung: von 0,46 kg (Ø 32) bis 3,25 kg (Ø 100).
- Zusätzliche Masse je 50 mm Hub: von 0,14 kg (Ø 32) bis 0,54 kg (Ø 100).
- Massenreduzierung gegenüber der vorherigen Generation: von 11 % bis 15 % je nach Bohrung, Vergleich basierend auf einer Bohrung von 40 mm und einem Hub von 100 mm.
Normen :
- ISO 15552: Diese internationale Norm legt die Schnittstellen- und Einbaumaße von Pneumatikzylindern mit quadratischem Profil fest und gewährleistet so die Austauschbarkeit zwischen Zylindern verschiedener Marken, die dieselbe Bohrung und denselben Hub aufweisen.
- RoHS: Diese europäische Richtlinie begrenzt die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Geräten und stellt die Umweltkonformität des Zylinders sicher.
Merkmale :
Der Betrieb basiert auf einem doppeltwirkenden Zylinder, erhältlich in einer Ausführung mit einseitiger Kolbenstange oder mit durchgehender Kolbenstange. An die Kolbenstange kann eine Gewindemutter bis zu einem definierten Anschlag angezogen werden (PRT), und es werden mehrere Befestigungsarten angeboten: Standardbefestigung, Halterung, vorderer Flansch, hinterer Flansch, hintere Lasche und hinteres Gabelauge. Die Form der vorderen Deckkappe und die Kolbenstruktur wurden geändert, um das Gesamtgewicht gegenüber der vorherigen C96-Generation zu reduzieren. Eine Sensornut befindet sich auf allen vier Seiten des Zylinders und ermöglicht das Verschieben und Neupositionieren des Sensors ohne Demontage, sowohl an der Vorder- als auch an der Rückseite des Zylinders.
Die Referenzbezeichnung folgt einer codierten Struktur: Auf das Präfix CP96S (oder CP96SD für eine Ausführung mit integriertem Magneten) folgt ein Montagebuchstabe (B, L, F, G, C oder D), die Bohrung in Millimetern, der Hub in Millimetern, dann ein Code für den Kolbenstangenschutz, ein Kolbenstangen-Code (einseitig oder durchgehend W) und, falls zutreffend, das Sensormodell sowie die Anzahl der Einheiten. Diese Codierung macht es möglich, die genaue Konfiguration des bestellten Zylinders direkt anhand der Referenz zu identifizieren.
Zusätzliche Varianten sind ebenfalls erhältlich, mit doppelter Kolbenstange, Drehsicherung oder durchgehender Kolbenstange sowie mehrere Sonderausführungen hinsichtlich Betriebstemperatur, Abstreiferbeständigkeit oder Materialbeschaffenheit.
Spezifikationen :
- Baureihe: CP96.
- Verfügbare Bohrungen: 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm.
- Kolbenstangendurchmesser: 12 mm (Ø 32), 16 mm (Ø 40), 20 mm (Ø 50 und Ø 63), 25 mm (Ø 80 und Ø 100).
- Betriebsart: doppeltwirkend.
- Betriebsmedium: Luft.
- Prüfdruck: 1,5 MPa.
- Maximaler Betriebsdruck: 1,0 MPa.
- Minimaler Betriebsdruck: 0,05 MPa.
- Umgebungstemperaturbereich, Version ohne Sensor: -20 °C bis 70 °C (kein Gefrieren).
- Umgebungstemperaturbereich, Version mit Sensor: -10 °C bis 60 °C (kein Gefrieren).
- Schmierung: nicht erforderlich.
- Kolbengeschwindigkeit: 50 mm/s bis 1 000 mm/s.
- Hublängentoleranz: +2/0 mm bis 500 mm, +2,4/0 mm von 501 mm bis 1 000 mm, +2,8/0 mm von 1 001 mm bis 1 500 mm, +3,2/0 mm von 1 501 mm bis 2 000 mm.
- Standardmaximalhub: 2 000 mm; längere Hübe sind auf Anfrage beim Hersteller weiterhin möglich.
- Anschlussgröße: G 1/8 (Ø 32), G 1/4 (Ø 40 und Ø 50), G 3/8 (Ø 63 und Ø 80), G 1/2 (Ø 100).
- Standardmasse, Grundbefestigung: von 0,46 kg (Ø 32) bis 3,25 kg (Ø 100).
- Zusätzliche Masse je 50 mm Hub: von 0,14 kg (Ø 32) bis 0,54 kg (Ø 100).
- Massenreduzierung gegenüber der vorherigen Generation: von 11 % bis 15 % je nach Bohrung, Vergleich basierend auf einer Bohrung von 40 mm und einem Hub von 100 mm.
Normen :
- ISO 15552: Diese internationale Norm legt die Schnittstellen- und Einbaumaße von Pneumatikzylindern mit quadratischem Profil fest und gewährleistet so die Austauschbarkeit zwischen Zylindern verschiedener Marken, die dieselbe Bohrung und denselben Hub aufweisen.
- RoHS: Diese europäische Richtlinie begrenzt die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Geräten und stellt die Umweltkonformität des Zylinders sicher.
Stärken
- Die doppelte Dämpfung, pneumatisch und elastisch, reduziert das Aufschlaggeräusch am Hubende und verkürzt die Zykluszeit.
- Keine Schmierung vereinfacht die routinemäßige Wartung des Zylinders.
- Die Massenreduzierung verringert die Belastung der tragenden Strukturen und erleichtert die Handhabung bei der Installation.
- Eine Sensornut auf allen vier Seiten ermöglicht das Neupositionieren ohne Demontage.
- Die sechs verfügbaren Befestigungsoptionen ermöglichen die Anpassung der Installation an die Randbedingungen des Systems.
- Die ISO-Konformität gewährleistet die Austauschbarkeit mit anderen Zylindern, die dieselbe Maßnorm erfüllen.
- Das codierte Bezeichnungssystem erleichtert die genaue Identifizierung der bestellten Konfiguration.
- Keine Schmierung vereinfacht die routinemäßige Wartung des Zylinders.
- Die Massenreduzierung verringert die Belastung der tragenden Strukturen und erleichtert die Handhabung bei der Installation.
- Eine Sensornut auf allen vier Seiten ermöglicht das Neupositionieren ohne Demontage.
- Die sechs verfügbaren Befestigungsoptionen ermöglichen die Anpassung der Installation an die Randbedingungen des Systems.
- Die ISO-Konformität gewährleistet die Austauschbarkeit mit anderen Zylindern, die dieselbe Maßnorm erfüllen.
- Das codierte Bezeichnungssystem erleichtert die genaue Identifizierung der bestellten Konfiguration.
Anwendungen
Diese Art von Pneumatikzylinder wird in automatisierten Produktionslinien, Montagemaschinen und Fördersystemen in der Fertigungsindustrie eingesetzt. In mechanischen Fertigungsbetrieben wird er für Spann-, Schiebe- oder Hebevorgänge mit leichten bis mittelschweren Lasten verwendet. Im Verpackungssektor kommt er an Sortier-, Gruppier- oder Kartonverschließstationen zum Einsatz, wo Bewegungswiederholgenauigkeit und reduziertes Aufschlaggeräusch am Hubende für Bedienkomfort sorgen.
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 180 mm |
| Typ | standardbefestigung |
| Herkunftsland | CZ |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage