Referenzen
IMI Norgren:RM/8010/M/100
Rubix:268327

Produktdetails : RM/8010/M/100 Rundzylinder
Rundzylinder
Rundzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 100 mm |
| Typ | rm/8010/m/100 rundzylinder |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Länge | 164 mm |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Verbindung | m5 |
| Werkstoff | edelstahl (zylinderrohr); aluminium (eloxierte abdeckungen); edelstahl (kolbenstange); polyurethan (puffer/wischer); nitrilkautschuk (dichtungen) |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
