DSNU-25-125-PPV-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU

DSNU Rundzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DSNU-25-125-PPV-A
Rubix:423447
Hersteller:19249
EAN:4052568003463
DSNU-25-125-PPV-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSNU-25-125-PPV-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU


Schwerer Zylinder nach ISO 6432 mit selbsteinstellender Endlagendämpfung und zahlreichem Zubehör.
Normzylinder DSNU-25-125-PPV-A nach DIN ISO 6432 für Positionserkennung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Mit einstellbarer Endlagendämpfung. Hub=125 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Kolbenstangengewinde=M10x1,25, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig

Stärken

- Ausgezeichnete Leistung und lange Lebensdauer
- Selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsschwankungen an
- Spindel mit Innen- oder Außengewinde

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)270x36x36 mm
Bruttogewicht361,85 g
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub125 mm
Typdsnu rundzylinder
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
71,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,69 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std