DNC-40-60-PPV-A Normzylinder, ISO 6431, DNC

DNC Normzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DNC-40-60-PPV-A
Rubix:1151450
Hersteller:1922625
EAN:4052568249946
DNC-40-60-PPV-A Normzylinder, ISO 6431, DNC

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DNC-40-60-PPV-A Normzylinder, ISO 6431, DNC


Normzylinder DNC-100-100-PPV nach ISO 15552, mit Profilzylinderrohr, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Hub=100 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Kolbenstangengewinde=M20x1,5, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Normzylinder, ISO 6431, DNC

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)360x60x70 mm
Bruttogewicht1100,5 g
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub60 mm
Typdnc normzylinder
Zolltarifcode84123100
217,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
259,29 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen