11.DM.20040 Rundzylinder >MI< doppeltwirkend, Kolben-Ø 20, Hub 40, G 1/8
Rundzylinder MI
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:11.DM.20040
Rubix:801214
Hersteller:114840
EAN:4047322314329

Dokumente
Produktdetails : 11.DM.20040 Rundzylinder >MI< doppeltwirkend, Kolben-Ø 20, Hub 40, G 1/8
Rundzylinder »MI« ISO 6432, doppeltwirk. Magnet, Kolben-Ø 20, Hub 250, Anschluss G 1/8, Arbeitsdr. 1-10 bar, Temp. -20°C bis 70°C. Rundzylinder in verschiedenen Ausführungen: - Serie »MI« doppeltwirkend, Ø 8 – 25 nach ISO 6432 - Serie »MI« doppeltwirkend, Ø 32 - 40 - Serie »MSI« einfachwirkend, drucklos eingefahren, Ø 8 – 40 Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten. Typ »CA« = Bodendeckel mit Gewindezapfen - Schwenkausführung Typ »CM« = Bodendeckel mit Gewindezapfen rund - Schwenkausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 203 g |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
| Typ | rundzylinder |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
